Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MA250DM/10RRK Uros Irrota Paljas, 500 Pk | AB9LBP 2DTY9

3M MA250DM/10RRK Uros Irrota Paljas, 500 Pk

Varastossa
Tuote: AB9LBP Malli: MA250DM/10RRKRistiviite: 2DTY9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrosrengas irti
Tynnyri Dia.0.065 "
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppi# 10 Sormen ja miehen kielen sovitin
EristysEi eristetty
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila347-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.8 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.Yhteyden tyyppieräKokonaispituusVälilehden kokoVaijerivalikoimaHinta
3M MU18-187DMK Uros Irrota Paljas 22 - 18 Awg, 1000 Pk | AB9KZP 2DTF1 MU18-187DMK0.08 "röyheltääMies Katkaise yhteys0.64 "0.08 "22-18 AWG€360.65
3M MA250DM/8RRK Uros Irrotettava Paljas, 500 Pk | AB9LBT 2DTZ6 MA250DM / 8RRK0.09 "# 8 Sormen ja miehen kielen sovitinUrosrengas irti0.8 "0.250 x 0.032 "-€221.04
3M MA250DM/6RRK Uros Irrotettava Paljas, 500 Pk | AC2FBE 2JJU5 MA250DM / 6RRK0.08 "# 6 Sormen ja miehen kielen sovitinUrosrengas irti0.8 "0.250 x 0.032 "-€177.87
3M MU14-250DMX Uros Irrota Paljas 16 - 14 Awg, 100 Pk | AE2EVQ 4X292 MU14-250DMX0.085 "röyheltääMies Katkaise yhteys0.73 "0.250 x 0.032 "16-14 AWG€44.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MA250DM/10RRK Uros Irrota Paljas, 500 Pk
€212.32 / yksikkö