Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M M-937 Palonkestävä kasvotiivistepolyesteri, 5 pk | AA3UXY 11W022

3M 7100077228 M-937 Palonkestävä kasvotiivistepolyesteri, 5 kpl

Tuotenumero: AA3UXY Malli: 7100077228Ristiviite: 11W022 / M-937
Varastossa

Hanki se Perjantai, marraskuu 15

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€170.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräPalonkestävä kasvojen tiiviste
MateriaaliPalonkestävä polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 7100077228 M-937 Palonkestävä kasvotiivistepolyesteri, 5 kpl
€170.22 /pakkaus