Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M HF40PP001C01 suurvirtaussuodatinpatruuna | CN7UJM 254W72

3M HF40PP001C01 suurvirtaussuodatinpatruuna

Varastossa
Tuote: CN7UJM Malli: HF40PP001C01Ristiviite: 254W72

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€908.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpatruuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.619
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
3M 50-93732 uros NPT-sovitin, 3/4 tuumaa | CN7TMV 254V87 50-93732Sovitin1€16.84
3M NB0005PPS2C suodatinpussi | CN7UHC 254Z18 NB0005PPS2Cpölypussi50€537.56
3M DFG010EE2C suodatinpatruuna, 16 PK | CN7UHG 255C55 DFG010EE2CSuodatinpatruuna1€923.03
3M DFG005PP2R suodatinpatruuna, 16 PK | CN7UHU 255A43 DFG005PP2RSuodatinpatruuna1€814.93
3M CFS22B1.5 suodatinkotelo, 1 1/2 tuumaa, NPT, 60 GPM, 100 PSI | CN7UHV 61HJ93 CFS22B1.5Suodatinkotelo1€326.92
3M AP801T suodatinkotelo, 1 tuumaa, NPT, 20 GPM, 100 Psi maksimipaine, 14 1/8 tuumaa kokonaiskorkeus | CN7UHW 61HJ90 AP801TSuodatinkotelo1€232.72
3M AP801B suodatinkotelo, 1 tuumaa, NPT, 20 GPM, 100 Psi maksimipaine, 14 1/8 tuuman kokonaiskorkeus | CN7UHX 61HJ88 AP801BSuodatinkotelo1€178.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M HF40PP001C01 suurvirtaussuodatinpatruuna
€908.81 / yksikkö