Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M H7P3E korkki asennettu korvasuojus 24db tummanvihreä | AD2FTG 3NZF3

3M H7P3E korkkiin kiinnitettävä korvasuojain 24 db tummanvihreä

Varastossa
Tuote: AD2FTG Malli: H7P3ERistiviite: 3NZF3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkiin asennettu korvasuojus
VäriTummanvihreä
dielektrisetEi
Melunvaimennusluokka NRR24 dB
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMelunvaimennusluokka NRRHinta
3M H10P3E korkki asennettu korvasuojus 27db | AA9BJD 1C137 H10P3EPunainen / Musta27 dB€67.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M H7P3E korkkiin kiinnitettävä korvasuojain 24 db tummanvihreä
€50.33 / yksikkö