Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M H7A -kuulonsuojain 27db Over-the-head Musta / vihreä | AD9JCN 4T017

3M H7A korvasuojain 27db Pään yläpuolella Musta/vihreä

Varastossa
Tuote: AD9JCN Malli: H7ARistiviite: 4T017

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvanahva
VäriMusta / vihreä
dielektrisetEi
KorvamuffintyyliYlipäätä
Melunvaimennusluokka NRR27 dB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMelunvaimennusluokka NRRHinta
3M M-985 Korvasuojus 27db, korkki, oranssi | AA3UYC 11W026 M-985OranssiKorvanahva27 dB€136.68
3M H10A -korvasuojus 30db Over-the-head Musta / oranssi | AA9BJE 1C139 H10AMusta / oranssiKorvanahva30 dB€66.57
3M H6A / V -kuulonsuojaimet Beige / musta 21db | AC4LYV 30F059 H6A / VBeigeKorvatulpat21 dB€35.40
3M H10B Korvasuojus 29db Pään takana Musta / punainen | AD2DWD 3NKY7 H10BMusta / punainenKorvanahva29 dB€64.00
3M H7B-korvakoru 26db pään takana musta/vihreä | AD2FTF 3NZF2 H7BMusta / vihreäKorvanahva26 dB€55.73
3M H9A -korvasuojus 25db Pään yläpuolella keltainen | AD9JCM 4T016 H9AKeltainenKorvanahva25 dB€40.25
3M H6B / V Korvasuojus 21db Pään takana Musta / beige | AD9JCP 4T018 H6B / VMusta / beigeKorvanahva21 dB€37.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M H7A korvasuojain 27db Pään yläpuolella Musta/vihreä
€49.85 / yksikkö