Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51560.409.0200 kartiotappi, #7 X 2 koko, 18-8 luokka | CG8TYN 41LM53

FABORY U51560.409.0200 kartiotappi, koko nro 7 x 2, luokka 18-8

Varastossa
Tuote: CG8TYN Malli: U51560.409.0200Ristiviite: 41LM53

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Suuri päädia.0.408 - 0.410 "
Pituus2 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 7 x 2
Pieni päädia.#7
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51560.409.0200 kartiotappi, koko nro 7 x 2, luokka 18-8
€11.24 / yksikkö