Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M H-811R -kypärä, täysreunainen 4pt. Ratchet Tan | AG6RXW 46G040

3M H-811R Kypärä, Full Lim 4pt. Ratchet Tan

Varastossa
Tuote: AG6RXW Malli: H-811RRistiviite: 46G040

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatEi
ANSI-luokkaC, G, E.
ANSI-tyyppi1
VäriLuonnonruskea
Sopii hatun kokoon6-5/8 to 7-3/4
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
KokoNA
TyyliTäysi reunus
jousitus4 pt Räikkä
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6506106075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
3M H-802R Hard Hat Full Brim 4pt. Räikkä keltainen | AG6RXL 46G031 H-802RKeltainen€25.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M H-811R Kypärä, Full Lim 4pt. Ratchet Tan
€36.69 / yksikkö