Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M H-31 Wire Connector 18-14 AWG, 1000 Pk | AC2FNH 2JME8

3M H-31 johdinliitin 18-14 AWG, 1000 kpl

Varastossa
Tuote: AC2FNH Malli: H-31Ristiviite: 2JME8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä johdinliitin
VäriOranssi
Johtimen koko18–14 AWG
Connector TypeVärikoodattu
Korkeus0.86 "
Pituus0.44 "
Maks. Jännite600
Maks. Lankayhdistelmä2 # 14 1-3 # 20 tai # 22
Maks. Langan koko10AWG
Min. Lankayhdistelmä5 # 22
Min. Langan koko22AWG
TyyppiJohdin
Leveys0.43 "
Langan tyyppiKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.512
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Nopea ja helppo sovittaa oikea liitin langan kokoon. Kuoret on suunniteltu kestämään jopa 221F (105C) lämpötiloja. Toimii hyvin kiinteän tai säikeisen langan kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Langan kokoVäriJohtimen kokoTyyppiLeveysLangan tyyppiConnector TypeKorkeusHinta
3M T/R+ Box johtoliitin Tan/punainen, 100 Pk | AA9JXK 1DLY6 T / R + laatikko18AWGRuskea / punainen-Johdin0.76 "Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€42.84
3M T/Y+Box johdinliitin Tan/keltainen, 100 pk | AA9JXL 1DLY7 T / Y + Laatikko22AWGRuskea / keltainen-Johdin0.49 "Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€30.42
3M O/B+Box johdinliitin Oranssi/sininen, 100 Pk | AA9JXM 1DLY8 O / B + laatikko22AWGOranssi / sininen-Johdin0.49 "Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€34.35
3M R/Y+Box johdinliitin punainen/keltainen, 100 pk | AA9JXN 1DLY9 R / Y + Laatikko18AWGPunainen / Keltainen-Johdin0.76 "Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€51.73
3M B/G+Box johdinliitin Sininen/harmaa, 50 Pk | AA9JXP 1DLZ1 B / G + Laatikko14AWGSininen / harmaa-Johdin1.12 "Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€76.05
3M T/R+Kannu johdinliitin Tan/punainen, 750 Pk | AA9JXQ 1DLZ2 T / R + kannu18AWGRuskea / punainen-Johdin-Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€255.94
3M T/Y+Kannu johdinliitin Tan/keltainen kannu, 500 pk | AA9JXR 1DLZ3 T / Y + kannu22AWGRuskea / keltainen-Johdin0.49 "Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€133.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M H-31 johdinliitin 18-14 AWG, 1000 kpl
€224.15 / yksikkö