Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M GVP-117 vyötärönauha | AB3NKU 1UKG4

3M GVP-117 vyötärövyö

Varastossa
Tuote: AB3NKU Malli: GVP-117Ristiviite: 1UKG4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLantiovyö
MateriaaliVinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
3M GVP-127 Vyötärövyö | CE9BZX 40KD90 GVP-127€97.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M GVP-117 vyötärövyö
€114.02 / yksikkö