Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M FS-195 + palonsuojakääre 24 tuuman pituus 2 tuuman leveys | AC8LEL 3BE40

3M FS-195+ palosuojanauha, 24 tuumaa pituus 2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC8LEL Malli: FS-195+Ristiviite: 3BE40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalosuojakääre
VäriHopea
Korkeus1 / 4 "
Pituus24 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusHinta
3M ULTRA GS40 Palokatkonauha, Jopa 3 tunnin paloluokitus, 1/8 tuuman korkeus, 2 tuuman leveys, 5 pk | CF2DWV 2JDF5 ULTRA GS40Musta1 / 8 "40 ft€1,542.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M FS-195+ palosuojanauha, 24 tuumaa pituus 2 tuumaa leveys
€35.32 / yksikkö