Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M FP301-3/8-200'-WHITE-SPOOL Kutisteputki, ohutseinämäinen, joustava, 200 Ft. Pituus, polyolefiini, 3 kpl

Varastossa
Tuote: CH6PHN Malli: FP301-3/8-200'-WHITE-SPOOLRistiviite: 2GEH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€706.14 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuvat letkut
VäriValkoinen
Läpilyöntilujuus900 V
PalonsuojaKyllä
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.19 "
Tunnus ennen kutistumista0.38 "
Pituus200 ft.
Materiaalipolyolefiini
Max. Temp. Luokitus275 astetta F
Min. Lämpötila Luokitus-67 astetta F
Kutistussuhde2:1
Kutista lämpötila.212 "
Temp. alue-67 - 275 astetta F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.545
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriHalkaisijaPituusMaks. KierroslukuKutistussuhdeSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenLeveysHinta
3M 5600203 Kutisteputki, 6 tuumaa, ohut seinä, joustava polyolefiini, kutistussuhde 2: 1 | CF2AQH 54EK45 5600203Vedenpuhdistusjärjestelmä-------€2,608.49
3M 341D kutisteputki, 6 tuumaa pitkä, raskas seinä, ristisilloitettu polyolefiini | CF2AQY 20RV52 341DHiomalaikka-1 / 2 "1 1 / 2 "---1 / 2 "€1.72
3M 341D kutisteputki, 6 tuumaa pitkä, raskas seinä, ristisilloitettu polyolefiini | CF2AQZ 20RV53 341DHiomalaikka-1 / 4 "1 1 / 2 "---1 / 4 "€1.01
3M 341D kutisteputki, 6 tuumaa pitkä, raskas seinä, ristisilloitettu polyolefiini | CF2ARA 20RV54 341DHiomalaikka-1 / 4 "1 1 / 2 "---1 / 4 "€1.01
3M 341D kutisteputki, 6 tuuman pituus, raskas seinä, ristisidottu polyolefiini | CF2ARB 48XD62 341DHiomalaikka-1 / 2 "1"24,000 RPM--3 / 8 "€1.04
3M 341D kutisteputki, 6 tuumaa pitkä, raskas seinä, ristisilloitettu polyolefiini | CF2ARC 48XD63 341DHiomalaikka-1 / 2 "1 1 / 2 "24,000 RPM--1 / 2 "€1.72
3M 341D kutisteputki, 6 tuumaa pitkä, raskas seinä, ristisilloitettu polyolefiini | CF2ARD 20RV56 341DHiomalaikka-1 / 2 "NF---1 / 2 "€1.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M FP301-3/8-200'-WHITE-SPOOL Kutisteputki, ohutseinämäinen, joustava, 200 Ft. Pituus, polyolefiini, 3 kpl
€706.14 / yksikkö