EATON / CHAR-LYNN 113-1114-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 1685 Nm, virtausnopeus 150 Lq, 153 rpm

Tuote: CD6ERA Malli: 113-1114-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus150 neliömetriä
Korkeus6.55 "
Pituus12.23 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiPyörä, 4 pulttia
Porttityyppi1.3125-12 UN-2B SAE
Akselin tyyppiSpline
Nopeus153 RPM
Vääntömomentti1685 Nm
Leveys6.55 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 113-1114-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 1685 Nm, virtausnopeus 150 Lq, 153 rpm