3M E-5A-4 palokatkomatto, enintään 2 tunnin paloluokka, 24 1/2 tuuman leveys, 20 jalan pituus, hopea | CF2DYT 23TM24

3M E-5A-4 Palokatkomatto, paloluokitus jopa 2 h, leveys 24 1/2 tuumaa, pituus 20 jalkaa, hopea

Varastossa
Tuote: CF2DYT Malli: E-5A-4Ristiviite: 23TM24

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,923.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruoka
VäriHopea
PaloluokitusJopa 2 tuntia
Pituus20 ft
Materiaaliendoterminen
Leveys24 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.47
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M E-5A-4 Palokatkomatto, paloluokitus jopa 2 h, leveys 24 1/2 tuumaa, pituus 20 jalkaa, hopea
€1,923.09 / yksikkö