Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M D-CCSF-suodatinpatruuna, 0.12 l/min, 25 mikronia, 9 3/4 tuuman korkeus, 248°F maksimilämpötila | CN2QVJ DCCSF1 / 2UDG5

3M D-CCSF-suodatinpatruuna, 0.12 l/min, 25 mikronia, 9 3/4 tuuman korkeus, 248°F maksimilämpötila

Varastossa
Tuote: CN2QVJ Malli: D-CCSFRistiviite: DCCSF1 / 2UDG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpatruuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
3M D-CCSA-suodatinpatruuna, 7.1 l/min, 3 mikronia, 9 3/4 tuuman korkeus, 250 F Max lämpötila | CN2QVD DCCSA1 / 2UDG2 D-CCSA€31.29
3M D-CCSA-3-A suodatinpatruuna, 7.1 l/min, 3 mikronia, 29 1/4 tuumaa korkeus, 248 F Max lämpötila | CN2QVE DCCSA3 / 2UDL6 D-CCSA-3-A€150.52
3M D-CCSB-suodatinpatruuna, 0.47 l/min, 5 mikronia, 9 3/4 tuuman korkeus, 248°F maksimilämpötila | CN2QVF DCCSB1 / 2UDG3 D-CCSB€31.29
3M D-CCSB-2-A suodatinpatruuna, 0.34 l/min, 5 mikronia, 19 1/2 tuuman korkeus, 248 F Max lämpötila | CN2QVG DCCSB2 / 2UDJ5 D-CCSB-2-A€60.48
3M D-CCSC-2-A suodatinpatruuna, 1.49 l/min, 10 mikronia, 19 1/2 tuuman korkeus, 248 F Max lämpötila | CN2QVH DCCSC2 / 2UDJ6 D-CCSC-2-A€48.83
3M D-CCSL-2-A suodatinpatruuna, 0.47 l/min, 50 mikronia, 19 1/2 tuuman korkeus, 248 F Max lämpötila | CN2QVK DCCSL2 / 2UDJ8 D-CCSL-2-A€56.12
3M D-CCSY -suodatinpatruuna, 8.62 l/min, 1 mikroni, 9 3/4 tuuman korkeus, 248°F maksimilämpötila | CN2QVL DCCSY1 / 2PWX7 D-CCSY€31.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M D-CCSF-suodatinpatruuna, 0.12 l/min, 25 mikronia, 9 3/4 tuuman korkeus, 248°F maksimilämpötila
€29.09 / yksikkö