3M CXS-4 kylmäkutistekoaksiaalitiivistyssarja, 40 pk | AB9KRC 2DPP9

3M CXS-4 kylmäkutistuva koaksiaalitiivistesarja, 40 kpl

Varastossa
Tuote: AB9KRC Malli: CXS-4Ristiviite: 2DPP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,648.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalitiivistyssarja
VäriMusta
Pituus10 "
MateriaaliKumi
Palojen lukumäärä40
Kutistussuhde2:1
Temp. alue-67 - 275 astetta F
Seinä tyyppiOhut seinä
Vaijerivalikoima1/4 - 7/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVaijerivalikoimaHinta
3M CXS-1 kylmäkutiste koaksiaalitiivistyssarja, 40 pk | AB9KRP 2DPT5 CXS-19"1/4 - 7/8 "€2,749.77
3M CXS-2 kylmäkutistuva koaksiaalitiivistesarja, 40 pk | AB9KRR 2DPT7 CXS-29"1/4" to 1-5/8"€4,000.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M CXS-4 kylmäkutistuva koaksiaalitiivistesarja, 40 kpl
€3,648.30 / yksikkö