Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M CXS-1 kylmäkutiste koaksiaalitiivistyssarja, 40 pk | AB9KRP 2DPT5

3M CXS-1 kylmäkutistuva koaksiaalitiivistesarja, 40 kpl

Varastossa
Tuote: AB9KRP Malli: CXS-1Ristiviite: 2DPT5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,749.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalitiivistyssarja
VäriMusta
Pituus9"
MateriaaliKumi
Palojen lukumäärä40
Kutistussuhde2:1
Temp. alue-67 - 275 astetta F
Seinä tyyppiOhut seinä
Vaijerivalikoima1/4 - 7/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVaijerivalikoimaHinta
3M CXS-4 kylmäkutistekoaksiaalitiivistyssarja, 40 pk | AB9KRC 2DPP9 CXS-410 "1/4 - 7/8 "€3,648.30
3M CXS-2 kylmäkutistuva koaksiaalitiivistesarja, 40 pk | AB9KRR 2DPT7 CXS-29"1/4" to 1-5/8"€4,000.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M CXS-1 kylmäkutistuva koaksiaalitiivistesarja, 40 kpl
€2,749.77 / yksikkö