Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M CTB1X1NTA-C nippusiteen kiinnitysalusta 1 tuuma x 1 tuuma, 500 pk | AB9XFL 2FZW8

3M CTB1X1NTA-C nippusiteen kiinnitysalusta, 1 tuuma x 1 tuuma, 500 pk

Varastossa
Tuote: AB9XFL Malli: CTB1X1NTA-CRistiviite: 2FZW8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€728.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippusiteiden pohja, luonnollinen
Leikkeen tyyppiNeljään suuntaan
VäriLuonnollinen
Korkeus0.21 "
Pituus1"
MateriaaliNylon
Asennusmenetelmätarttuva
Paikan korkeus0.07 sisään.
Slot Width0.2 "
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSlot WidthLeveysHinta
3M CTB75X75NTA-C Johdinsiteen alustan liimakiinnitys, 500 Pk | AB9XFH 2FZW4 CTB75X75NTA-C0.75 "0.12 "0.75 "€823.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M CTB1X1NTA-C nippusiteen kiinnitysalusta, 1 tuuma x 1 tuuma, 500 pk
€728.08 / yksikkö