Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M BP-17IS -akku, nikkelikadmium | AD2ECF 3NNE5

3M BP-17IS-akku nikkelikadmium

Varastossa
Tuote: AD2ECF Malli: BP-17ISRistiviite: 3NNE5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€931.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku
MateriaaliNikkelikadmium

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8507308010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
3M 520-04-57R01 Akku | CF2PQB 4DA54 520-04-57R01Litium€811.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M BP-17IS-akku nikkelikadmium
€931.35 / yksikkö