Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 994F hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 4 tuumaa, keraaminen jyvä, 36 karkeus | CE9KWP 448C23

3M 994F hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 4 tuumaa, keraaminen rakeisuus, 36 karkeus

Varastossa
Tuote: CE9KWP Malli: 994FRistiviite: 448C23

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.50 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 25 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineKeraaminen jyvä
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPolyesterikangas
VäriKastanjanruskea
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Pituus132 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.774
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliVäriLuokkasisuHinta
3M 60410014108 Hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 4 tuumaa, piikarbidi, 80 karkeus, keskikokoinen, 5 pk | CE9KWK 2DHV1 60410014108PiikarbidiKangasMustaKeskikokoinen80€1,334.06
3M 60440227621 Hiomahihna, pituus 132 tuumaa, leveys 4 tuumaa, keraaminen, 36 karkeus, erittäin karkea | CE9KWL 30CN88 60440227621KeraaminenKangasOranssiErittäin karkea36€102.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 994F hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 4 tuumaa, keraaminen rakeisuus, 36 karkeus
€132.50 / yksikkö