3M 10695 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 400 G Sc, 500 Pk | AC2EFD 2JEJ5

3M 10695 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 400 G Sc, 500 Pk

Varastossa
Tuote: AC2EFD Malli: 10695Ristiviite: 2JEJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,485.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-ainePiikarbidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoC
VäriMusta
LuokkaErittäin hieno
sisu400
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.69
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustapainoVärisisuHinta
3M 99419 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 600 G Sc, 25 pk | AB9BXD 2AZE8 99419PiikarbidiARusketus600€377.19
3M 02539 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa P400 G alumiinioksidi, 250 pk | AB9JNP 2DKR9 02539AlumiinioksidiAKultaP400€387.42
3M 99420 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 400 G Sc, 25 pk | AB9WQW 2FWP6 99420PiikarbidiARusketus400€46.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 10695 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 400 G Sc, 500 Pk
€1,485.53 / yksikkö