Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 984F hiomanauha, 24 tuuman pituus, 1/4 tuuman leveys, keraaminen jyvä, 60 karkeus, keskikokoinen | CE9KTQ 448C36

3M 984F hiomanauha, pituus 24 tuumaa, leveys 1/4 tuumaa, keraaminen rakeisuus, 60 karkeus, keskikokoinen

Varastossa
Tuote: CE9KTQ Malli: 984FRistiviite: 448C36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.58 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 200 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineKeraaminen jyvä
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPolyesterikangas
VäriKastanjanruskea
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Pituus24 "
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0009
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHioma-aineLiitetyyppiMaks. KierroslukuLeveysTaustamateriaaliVäriHalkaisijaHinta
3M 984F hiomanauha, 75 tuuman pituus, 37 tuuman leveys, keraaminen jyvä, 80 karkeus, keskikokoinen | CE9KPM 448C52 984F75 "Keraaminen jyvä--37 "PolyesterikangasKastanjanruskea-€540.91
3M 984F hiomanauha, 72 tuuman pituus, 2 tuuman leveys, keraaminen, 36 karkeus, erittäin karkea | CE9KPZ 30CN94 984F72 "Keraaminen--2"KangasOranssi-€34.19
3M 984F hiomanauha, 72 tuuman pituus, 2 tuuman leveys, keraaminen jyvä, 50 karkeus, karkea | CE9KQC 448D40 984F72 "Keraaminen jyvä--2"PolyesterikangasKastanjanruskea-€27.16
3M 984F hiomanauha, 72 tuuman pituus, 2 tuuman leveys, keraaminen jyvä, 120 karkeus, hieno | CE9KQF 448D48 984F72 "Keraaminen jyvä--2"PolyesterikangasKastanjanruskea-€16.60
3M 984F hiomanauha, 60 tuuman pituus, 6 tuuman leveys, keraaminen jyvä, 60 karkeus, keskikokoinen | CE9KQG 448C38 984F60 "Keraaminen jyvä--6"PolyesterikangasKastanjanruskea-€66.81
3M 984F hiomanauha, 60 tuuman pituus, 37 tuuman leveys, keraaminen jyvä, 80 karkeus, keskikokoinen | CE9KQK 448C53 984F60 "Keraaminen jyvä--37 "PolyesterikangasKastanjanruskea-€449.10
3M 984F hiomanauha, 60 tuuman pituus, 2 tuuman leveys, keraaminen, 36 karkeus, erittäin karkea | CE9KQV 30CP19 984F60 "Keraaminen--2"KangasOranssi-€30.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 984F hiomanauha, pituus 24 tuumaa, leveys 1/4 tuumaa, keraaminen rakeisuus, 60 karkeus, keskikokoinen
€5.58 / yksikkö