Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 983-326-12 Näkyvyys, 100 pk | AE7MFD 5ZG04

3M 983-326-12 Näkyvyys, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AE7MFD Malli: 983-326-12Ristiviite: 5ZG04
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
€165.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPremium-luokan heijastinnauha
Väri6 "punainen / 6" valkoinen
Pituus12 "
Materiaaliheijastava kalvo
PakkaustyyppiPakkaus
TyyppiKuorma-auto ja perävaunu
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 983-326-12 Näkyvyys, 100 kpl
€165.97 / yksikkö