Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 983-32 ES Näkyvä jatkuva 3 tuuman valkoinen / punainen kuorma-auto | AD9KFH 4TDR8

3M 983-32 ES Conspicuity Continuous 3 tuuman valkoinen/punainen kuorma-auto

Varastossa
Tuote: AD9KFH Malli: 983-32 ESRistiviite: 4TDR8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen heijastinnauha
Väri11 "punainen / 7" valkoinen
Pituus150ft.
MateriaaliJäykkä
Pakkaustyyppirulla
Paksuus14-18 milliä.
TyyppiKuorma-auto ja perävaunu
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
3M 983-10 ES Näkyvyys Jatkuva 3 tuuman valkoinen kuorma-auto | AD9KFE 4TDR4 983-10 ESValkoinen150ft.3"€335.83
3M 983-10 ES Näkyvä jatkuva 4 tuuman valkoinen kuorma-auto | AD9KFF 4TDR5 983-10 ESValkoinen150ft.4"€395.64
3M 983-32 ES Näkyvä jatkuva 4 tuuman valkoinen / punainen kuorma-auto | AD9KFJ 4TDR9 983-32 ES11 "punainen / 7" valkoinen150ft.4"€386.11
3M 983-326 ES näkyvyyden leikattu 2 tuuman punainen / valkoinen kuorma-auto | AD9KFK 4TDT2 983-326 ES6 "punainen / 6" valkoinen150ft.2"€194.66
3M 983-72 ES näkyvyyden leikattu 2 tuuman punainen kuorma-auto | AD9KFL 4TDT3 983-72 ESpunainen150ft.2"€203.69
3M 983-72 ES Näkyvyysteippi 2 tuumaa punainen, 100 pk | AD9KFM 4TDT4 983-72 ESpunainen12 "2"€142.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 983-32 ES Conspicuity Continuous 3 tuuman valkoinen/punainen kuorma-auto
€304.19 / yksikkö