Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 8902 Kalvoteippi Polyesteri Sininen 2 Tuumaa x 10 Piha | AD6JVD 45K161

3M 8902 kalvoteippi polyesterisininen 2 tuumaa x 10 jaardia

Varastossa
Tuote: AD6JVD Malli: 8902Ristiviite: 45K161
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
€62.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilminauha
Tartunnan lujuus37 oz. / Tuumaa
tarttuvaSilikoni
Värisininen
Pituus10 yd.
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.40 astetta 400 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus46 paunaa / tuumaa
Paksuus3.5 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0518
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta
3M 8902 kalvoteippi polyesterisininen 1 tuumaa x 72 jaaa, 36 pk | AB9HRR 2DEG9 890272 yd.Ei viiltävä polyesteriJopa 400 astetta F3.4 milj.1"€3,347.02
3M 8902 Kalvoteippi Polyesteri Sininen 1 Tuuma x 10 Piha | AD6JVC 45K160 890210 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F3.5 milj.1"€39.53
3M 8902 Kalvoteippi Polyesteri Sininen 4 Tuumaa x 10 Piha | AD6JVE 45K162 890210 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F3.5 milj.4"€138.46
3M 8902 kalvoteippi polyesterisininen 1-1/2 tuumaa x 10 jaardia | AD6JVF 45K163 890210 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F3.5 milj.1.5 "€60.20
3M 8902 kalvoteippi polyesterisininen 1/2 tuumaa x 10 jaardia | AD6JVG 45K164 890210 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F3.5 milj.1 / 2 "€20.65
3M 8902 kalvoteippi polyesterisininen 3/4 tuumaa x 10 jaardia | AD6JVH 45K165 890210 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F3.5 milj.3 / 4 "€32.71
3M 8902 kalvoteippi polyesteri sininen 3/8 tuumaa x 10 jaardia | AD6JVJ 45K166 890210 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F3.5 milj.3 / 8 "€16.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 8902 kalvoteippi polyesterisininen 2 tuumaa x 10 jaardia
€62.75 / yksikkö