3M 88-Super-3/4x36YD sähköteippi 3/4 x 108 jalkaa 8.5 milj., 48 pk | AB9XFA 2FZP7

3M 88-Super-3/4x36YD sähköteippi 3/4 x 108 jalkaa 8.5 mil, 48 pk

Varastossa
Tuote: AB9XFA Malli: 88-Super-3/4x36YDRistiviite: 2FZP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,544.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteippi
Tartunnan lujuus60 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumihartsi
VäriMusta
Pituus108ft.
MateriaaliVinyyli
Maks. Jännite600
Suorituskyky Temp.Jopa 220 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alue0 astetta 220 astetta F
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus8.5 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.09
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi3919102020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysPituusMaks. JänniteSuorituskyky Temp.Lämpötila-alueHinta
3M 50-PAINEETTU-1x100FT-BULK Sähköteippi 1 x 100ft 10mil Musta, 48 Pk | AB9KTB 2DPU8 50-TULOSTETTU - 1x100FT-BULK10 milj.30 oz. / TuumaaPaineherkkä kumi1"100ft.12000Jopa 176 astetta F-55 - 176 astetta F€1,439.31
3M 51-TUINTAmaton-4x100FT Sähköteippi 4 x 100ft 20 Mil Musta, 4 Pk | AB9KZQ 2DTF2 51-TULOSTAMATON-4x100FT20 milj.30 oz. / TuumaaPaineherkkä kumi4"100ft.2000Jopa 176 astetta F-55 - 176 astetta F€810.40
3M 51-PRINTED-4X100FT Sähköteippi 4 x 100ft 20 Mil Musta, 4 Pk | AB9KZT 2DTF4 51-TULOSTETTU 4X100FT20 milj.30 oz. / TuumaaPaineherkkä kumi4"100ft.2000Jopa 176 astetta F-55 - 176 astetta F€882.49
3M 51-TUINTAmaton-6x100FT Sähköteippi 6 x 100ft 20 Mil Musta, 4 Pk | AB9KZV 2DTF6 51-TULOSTAMATON-6x100FT20 milj.30 oz. / TuumaaPaineherkkä kumi6"100ft.2000Jopa 176 astetta F-55 - 176 astetta F€1,030.90
3M 51 6 tuumaa x 100 jalkaa Sähköteippi 6 x 100 jalkaa 20 Mil Musta, 4 Pk | AB9KZW 2DTF8 51 6 x 100 jalkaa20 milj.30 oz. / TuumaaPaineherkkä kumi6"100ft.2000Jopa 176 astetta F-55 - 176 astetta F€1,471.82
3M 50-TUINTAmaton-1x100FT-BOX Sähköteippi 1 x 100ft 10mil Musta, 10 Pk | AB9XCJ 2FYV1 50-TULOSTAMATON-1x100FT-LAATIKKO10 milj.30 oz. / TuumaaPaineherkkä kumi1"100ft.12000Jopa 176 astetta F-55 - 176 astetta F€463.09
3M 50-TUINTAmaton-4x100FT Sähköteippi 4 x 100ft 10mil Musta, 12 Pk | AB9XCY 2FYY1 50-TULOSTAMATON-4x100FT10 milj.30 oz. / TuumaaPaineherkkä kumi4"100ft.12000Jopa 176 astetta F-55 - 176 astetta F€1,361.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 88-Super-3/4x36YD sähköteippi 3/4 x 108 jalkaa 8.5 mil, 48 pk
€1,544.51 / yksikkö