Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 81732 levytyyny uurrettu etulevy 5 tuuman halkaisija, 10 kpl | AB9WQX 2FWP7

3M 81732 levytyyny uurrettu etulevy, halkaisija 5 tuumaa, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB9WQX Malli: 81732Ristiviite: 2FWP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€456.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevytyyppinen uurrettu kasvolevy
TiheysErittäin kova
Halkaisija5"
Maks. Kierrosluku12,000
Asennuskoko7 / 8 "
AsennustyyppiKiinnitysmutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.69
Laivan korkeus (cm)9.86
Laivan pituus (cm)17.93
Laivan leveys (cm)17.3
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheysHalkaisijaMaks. KierroslukuHinta
3M 80516 levytyyny uurrettu etulevy, halkaisija 7 tuumaa, 10 kpl | AB9JKB 2DJF9 80516Keskikokoinen7"8600€652.31
3M 81728 levytyyny uurrettu etulevy, halkaisija 9 tuumaa, 10 kpl | AB9JKH 2DJH6 81728Erittäin kova9"6600€1,141.97
3M 81733 levytyyny uurrettu etulevy, halkaisija 5 tuumaa, 10 kpl | AB9JKM 2DJJ7 81733Kova5"12,000€471.53
3M 80514 levytyyny uurrettu etulevy, halkaisija 7 tuumaa, 10 kpl | AB9JNC 2DKK6 80514Erittäin kova7"8600€630.58
3M 81734 levytyyny uurrettu 5 tuuman halkaisija, 10 kpl | AB9JNF 2DKL2 81734Keskikokoinen5"12,000€452.75
3M 80515 Levytyyppinen uurrettu kasvolevy 7 tuuman halkaisija kova | AF2HBY 6TV38 80515Kova7"8600€64.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 81732 levytyyny uurrettu etulevy, halkaisija 5 tuumaa, 10 kpl
€456.26 / yksikkö