Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 80835 Teroitusviila Suorakulmainen Halkaisija Hieno, 10 Pk | AB9WVD 2FXW6

3M 80835 Teroitusviilan suorakulmainen halkaisija hieno, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB9WVD Malli: 80835Ristiviite: 2FXW6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerävöity tiedosto
Hioma-aineDiamond
VäriMetallinen
LuokkaLoppu
Korkeus1 / 4 "
ShapeSuorakulmio
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6804300000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
3M 80832 Teroitusviilan suorakulmainen halkaisija hieno | AB9BVX 2AYV8 808323 / 4 "1.5 "€215.28
3M 80829 Teroitusviila Suorakulmainen halkaisija Hieno | AB9CCC 2BAC1 808293 / 4 "1.5 "€261.56
3M 80833 Teroitusviilan suorakulmainen halkaisija hieno, 10 pk | AB9JHY 2DHX4 808331 / 2 "1.75 "€269.09
3M 80834 Teroitusviila Suorakulmainen Halkaisija Hieno, 10 Pk | AB9JJA 2DHX9 808341 / 2 "1.75 "€241.96
3M 80831 Teroitusviila Suorakulmainen Halkaisija Hieno, 10 Pk | AB9JMQ 2DKG9 808313 / 4 "1.5 "€192.08
3M 80841 Teroitusviilan suorakulmainen halkaisija hieno | AB9WMU 2FVJ7 808411 / 4 "2.5 "€207.68
3M 80842 Teroitusviila Suorakulmainen Halkaisija Hieno, 10 Pk | AB9WMV 2FVK3 808421 / 4 "2.5 "€202.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 80835 Teroitusviilan suorakulmainen halkaisija hieno, 10 kpl
€202.32 / yksikkö