Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 80833 Teroitusviilan suorakulmainen halkaisija hieno, 10 pk | AB9JHY 2DHX4

3M 80833 Teroitusviilan suorakulmainen halkaisija hieno, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB9JHY Malli: 80833Ristiviite: 2DHX4
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
€269.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerävöity tiedosto
Hioma-aineDiamond
VäriMetallinen
LuokkaLoppu
Korkeus1 / 2 "
ShapeSuorakulmio
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6804300000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
3M 80832 Teroitusviilan suorakulmainen halkaisija hieno | AB9BVX 2AYV8 808323 / 4 "1.5 "€215.28
3M 80829 Teroitusviila Suorakulmainen halkaisija Hieno | AB9CCC 2BAC1 808293 / 4 "1.5 "€261.56
3M 80834 Teroitusviila Suorakulmainen Halkaisija Hieno, 10 Pk | AB9JJA 2DHX9 808341 / 2 "1.75 "€241.96
3M 80831 Teroitusviila Suorakulmainen Halkaisija Hieno, 10 Pk | AB9JMQ 2DKG9 808313 / 4 "1.5 "€192.08
3M 80841 Teroitusviilan suorakulmainen halkaisija hieno | AB9WMU 2FVJ7 808411 / 4 "2.5 "€207.68
3M 80842 Teroitusviila Suorakulmainen Halkaisija Hieno, 10 Pk | AB9WMV 2FVK3 808421 / 4 "2.5 "€202.66
3M 80837 Teroitusviila Suorakulmainen Halkaisija Hieno, 10 Pk | AB9WUU 2FXU4 808371 / 2 "1.75 "€269.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 80833 Teroitusviilan suorakulmainen halkaisija hieno, 10 kpl
€269.09 / yksikkö