3M 51164 Paina keskipyörää T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11, 40 pk | AB9CDU 2BAT7

3M 51164 Paina keskipyörää T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11, 40 pk

Varastossa
Tuote: AB9CDU Malli: 51164Ristiviite: 2BAT7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€781.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMasentunut keskipyörä
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Leikkurin koko5 / 8 "-11
Halkaisija4.5 "
LuokkaKarkea
sisu36
Maks. Kierrosluku13,300
Paksuus1 / 8 "
TyyppiTyyppi 27
Pyörän tyyppiJoustava leikkaus ja hionta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.21
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi6804221000
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHioma-aineLeikkurin kokoPyörän tyyppiHalkaisijaLuokkasisueräHinta
3M 50440 painokeskipyörä T27 4.5 x 1/8 x 7/8 Ca, 40 pk | AB9JLK 2DJW1 504401 / 8 "Keraaminen alumiinioksidi7 / 8 "Joustava leikkaus ja hionta4.5 "Karkea36Masentunut keskipyörä€663.36
3M 55992 Paina keskipyörää T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ca, 40 Pk | AB9JLN 2DJX2 559921 / 4 "Keraaminen alumiinioksidi7 / 8 "hionta4.5 "Karkea36Masentunut keskipyörä€658.91
3M 55960 Painettu keskipyörä T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 pk | AB9WNL 2FVV2 559601 / 4 "Keraaminen alumiinioksidi5 / 8 "-11hionta4.5 "Erittäin karkea24Masentunut keskipyörä€714.21
3M 55956 Painettu keskipyörä T27 9 x 1/4 x 5/8-11 Ca, 20 Pk | AB9WRA 2FWT6 559561 / 4 "Keraaminen alumiinioksidi5 / 8 "-11hionta9"Erittäin karkea24Masentunut keskipyörä€1,033.86
3M 55991 Painettu keskipyörä T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ca, 40 Pk | AB9WRD 2FWU6 559911 / 4 "Keraaminen alumiinioksidi7 / 8 "hionta4.5 "Erittäin karkea24Masentunut keskipyörä€651.59
3M 92312 Painettu keskipyörä T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao, 40 pk | AB9YND 2GJX7 923121 / 4 "Alumiinioksidi7 / 8 "hionta4.5 "Erittäin karkea24Masentunut keskipyörä€233.66
3M 92314 Painettu keskipyörä T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 pk | AB9YNE 2GJX8 923141 / 4 "Alumiinioksidi5 / 8 "-11hionta4.5 "Erittäin karkea24Masentunut keskipyörä€407.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 51164 Paina keskipyörää T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11, 40 pk
€781.12 / yksikkö