3M 55956 Painettu keskipyörä T27 9 x 1/4 x 5/8-11 Ca, 20 Pk | AB9WRA 2FWT6

3M 55956 Painettu keskipyörä T27 9 x 1/4 x 5/8-11 Ca, 20 Pk

Varastossa
Tuote: AB9WRA Malli: 55956Ristiviite: 2FWT6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,033.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMasentunut keskipyörä
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Leikkurin koko5 / 8 "-11
Halkaisija9"
LuokkaErittäin karkea
sisu24
Maks. Kierrosluku6600
Paksuus1 / 4 "
TyyppiTyyppi 27
Pyörän tyyppihionta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.42
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi6804224000
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHioma-aineLeikkurin kokoPyörän tyyppiHalkaisijaLuokkasisueräHinta
3M 51164 Paina keskipyörää T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11, 40 pk | AB9CDU 2BAT7 511641 / 8 "Keraaminen alumiinioksidi5 / 8 "-11Joustava leikkaus ja hionta4.5 "Karkea36Masentunut keskipyörä€781.12
3M 50440 painokeskipyörä T27 4.5 x 1/8 x 7/8 Ca, 40 pk | AB9JLK 2DJW1 504401 / 8 "Keraaminen alumiinioksidi7 / 8 "Joustava leikkaus ja hionta4.5 "Karkea36Masentunut keskipyörä€663.36
3M 55992 Paina keskipyörää T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ca, 40 Pk | AB9JLN 2DJX2 559921 / 4 "Keraaminen alumiinioksidi7 / 8 "hionta4.5 "Karkea36Masentunut keskipyörä€658.91
3M 55960 Painettu keskipyörä T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 pk | AB9WNL 2FVV2 559601 / 4 "Keraaminen alumiinioksidi5 / 8 "-11hionta4.5 "Erittäin karkea24Masentunut keskipyörä€714.21
3M 55991 Painettu keskipyörä T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ca, 40 Pk | AB9WRD 2FWU6 559911 / 4 "Keraaminen alumiinioksidi7 / 8 "hionta4.5 "Erittäin karkea24Masentunut keskipyörä€651.59
3M 92312 Painettu keskipyörä T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao, 40 pk | AB9YND 2GJX7 923121 / 4 "Alumiinioksidi7 / 8 "hionta4.5 "Erittäin karkea24Masentunut keskipyörä€233.66
3M 92314 Painettu keskipyörä T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 pk | AB9YNE 2GJX8 923141 / 4 "Alumiinioksidi5 / 8 "-11hionta4.5 "Erittäin karkea24Masentunut keskipyörä€407.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 55956 Painettu keskipyörä T27 9 x 1/4 x 5/8-11 Ca, 20 Pk
€1,033.86 / yksikkö