Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 7800S-L kokokasvonsuojain | AB8XNT 2AD49

3M 7800S-L kokokasvonsuojain

Varastossa
Tuote: AB8XNT Malli: 7800S-LRistiviite: 2AD49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€867.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko kasvojen hengityslaite
Mukana patruunatEi
MääritettyKaksoispatruuna
YhteysPistin
KasvomateriaaliSilikoni
Pään valjaiden materiaaliNeopreeni / silikoni
KokoL
jousitus6-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 7800S-S, koko kasvot, uudelleen käytettävä hengityssuojain, pieni, silikoni | AE3BBK 5AJ92 7800S-SS€867.30
3M 7800S-M koko kasvot uudelleen käytettävä hengityssuojain, keskikokoinen, silikoni | AE3BCY 5AR14 7800S-MM€867.30
3M FF-401 Ultimate FX Full Facepiece uudelleenkäytettävä hengityssuojain, pieni | AE7CXY 5WZA0 FF-401S€480.32
3M FF-402 Ultimate FX Full Facepiece uudelleenkäytettävä hengityssuojain, keskikokoinen | AE7CXZ 5WZA1 FF-402M€480.32
3M FF-403 Ultimate FX Full Facepiece uudelleenkäytettävä hengityssuojain, suuri | AE7CYA 5WZA2 FF-403L€480.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 7800S-L kokokasvonsuojain
€867.30 / yksikkö