Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 7283 Uloshengitysventtiili, 10 pk | AD2JAR 3PRJ4

3M 7283 Uloshengitysventtiili, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AD2JAR Malli: 7283Ristiviite: 3PRJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUloshengitysventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
3M 6889 -hengitysventtiili | AD2JAC 3PRG5 6889sininen€16.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 7283 Uloshengitysventtiili, 10 kpl
€135.23 / yksikkö