Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 723D hiomanauha, 72 tuuman pituus, 2 tuuman leveys, keraaminen jyvä, 120 karkeus, hieno | CE9KQD 448C74

3M 723D hiomanauha, pituus 72 tuumaa, leveys 2 tuumaa, keraaminen rakeisuus, 120 karkeus, hieno

Varastossa
Tuote: CE9KQD Malli: 723DRistiviite: 448C74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.67 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 50 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineKeraaminen jyvä
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPolyesteri / puuvilla
VäriKastanjanruskea
LuokkaLoppu
sisu120
Pituus72 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.431
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliVäriLuokkasisuPituusLeveysHinta
3M 723D hiomanauha, 42 tuuman pituus, 1/2 tuuman leveys, keraaminen jyvä, 220 karkeus, erittäin hieno | CE9KTA 448C75 723DKeraaminen jyväPolyesteri / puuvillaKastanjanruskeaErittäin hieno22042 "1 / 2 "€3.90
3M 60440259087 Hiomahihna, pituus 132 tuumaa, leveys 3 tuumaa, zirkoniumalumiinioksidi, 36 karkeus | CE9KWR 48XD36 60440259087Zirkonia AluminaKangasVihreäErittäin karkea36132 "3"€50.49
3M 723D hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 3 tuumaa, keraaminen jyvä, 220 karkeus, erittäin hieno | CE9KXC 448C71 723DKeraaminen jyväPolyesteri / puuvillaKastanjanruskeaErittäin hieno220132 "3"€25.46
3M 723D hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 3 tuumaa, keraaminen jyvä, 150 karkeus, hieno | CE9KXD 448C70 723DKeraaminen jyväPolyesteri / puuvillaKastanjanruskeaLoppu150132 "3"€23.43
3M 723D hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 3 tuumaa, keraaminen jyvä, 150 karkeus, hieno | CE9KXE 448C73 723DKeraaminen jyväPolyesteri / puuvillaKastanjanruskeaLoppu150132 "3"€14.56
3M 723D hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 3 tuumaa, keraaminen jyvä, 120 karkeus, hieno | CE9KXG 448C69 723DKeraaminen jyväPolyesteri / puuvillaKastanjanruskeaLoppu120132 "3"€23.55
3M 723D hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 3 tuumaa, keraaminen jyvä, 120 karkeus, hieno | CE9KXH 448C72 723DKeraaminen jyväPolyesteri / puuvillaKastanjanruskeaLoppu120132 "3"€14.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 723D hiomanauha, pituus 72 tuumaa, leveys 2 tuumaa, keraaminen rakeisuus, 120 karkeus, hieno
€9.67 / yksikkö