3M 723D hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 3 tuumaa, keraaminen jyvä, 150 karkeus, hieno | CE9KXE 448C73

3M 723D hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 3 tuumaa, keraaminen rakeisuus, 150 karkeus, hieno

Varastossa
Tuote: CE9KXE Malli: 723DRistiviite: 448C73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14.56 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 50 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineKeraaminen jyvä
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPolyesteri / puuvilla
VäriKastanjanruskea
LuokkaLoppu
sisu150
Pituus132 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliVäriLuokkasisuPituusLeveysHinta
3M 723D hiomanauha, 72 tuuman pituus, 2 tuuman leveys, keraaminen jyvä, 120 karkeus, hieno | CE9KQD 448C74 723DKeraaminen jyväPolyesteri / puuvillaKastanjanruskeaLoppu12072 "2"€9.67
3M 723D hiomanauha, 42 tuuman pituus, 1/2 tuuman leveys, keraaminen jyvä, 220 karkeus, erittäin hieno | CE9KTA 448C75 723DKeraaminen jyväPolyesteri / puuvillaKastanjanruskeaErittäin hieno22042 "1 / 2 "€3.90
3M 60440259087 Hiomahihna, pituus 132 tuumaa, leveys 3 tuumaa, zirkoniumalumiinioksidi, 36 karkeus | CE9KWR 48XD36 60440259087Zirkonia AluminaKangasVihreäErittäin karkea36132 "3"€50.49
3M 723D hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 3 tuumaa, keraaminen jyvä, 220 karkeus, erittäin hieno | CE9KXC 448C71 723DKeraaminen jyväPolyesteri / puuvillaKastanjanruskeaErittäin hieno220132 "3"€25.46
3M 723D hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 3 tuumaa, keraaminen jyvä, 150 karkeus, hieno | CE9KXD 448C70 723DKeraaminen jyväPolyesteri / puuvillaKastanjanruskeaLoppu150132 "3"€23.43
3M 723D hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 3 tuumaa, keraaminen jyvä, 120 karkeus, hieno | CE9KXG 448C69 723DKeraaminen jyväPolyesteri / puuvillaKastanjanruskeaLoppu120132 "3"€23.55
3M 723D hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 3 tuumaa, keraaminen jyvä, 120 karkeus, hieno | CE9KXH 448C72 723DKeraaminen jyväPolyesteri / puuvillaKastanjanruskeaLoppu120132 "3"€14.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 723D hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 3 tuumaa, keraaminen rakeisuus, 150 karkeus, hieno
€14.56 / yksikkö