Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 6894 Nenäkuppikokoonpano | AD2MNW 3RNY7

3M 6894 Nenäkupin kokoonpano

Varastossa
Tuote: AD2MNW Malli: 6894Ristiviite: 3RNY7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNose Cup -kokoonpano
Koko4-1 / 2 x 3-1 / 2 x 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 7881S Nenäkuppikokoonpano | CE9UPL 9GFG8 7881S9-3/10 x 6-9/10 x 3-4/5"€189.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 6894 Nenäkupin kokoonpano
€99.88 / yksikkö