Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC R8806R108C -ajastin 14 päivää 2 hv | AB8WHH 2A206

INTERMATIC R8806R108C Ajastin 14 päivää 2 hv

Varastossa
Tuote: AB8WHH Malli: R8806R108CRistiviite: 2A206

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKastelu / sprinkleri-ajastin
Ampeeria25 A @ 277 VAC
YhteydenottolomakeDPST-EI
PäiväkippariKyllä
Syvyys3-5 / 8 "
Kotelon tyyppiulko-
Ylimääräiset laukaisijat2E132
Korkeus9.375 "
Maks. Päälle / pois-jaksot30
Maks. Ajan asetus1428 min.
Min. Ajan asetus12 min.
MountPaneeli
NEMA-luokitus3R
Napojen lukumäärä2
Jännite208 - 277 VAC
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 24 tunnin aikavalinta manuaalisella ohituksella, synkroninen kellomoottori ja erillinen maadoitusliitin, 34 laukaisinta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC R8806R108C Ajastin 14 päivää 2 hv
€346.26 / yksikkö