Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 665 Teipin sijoittelu UPVC Clear 1 tuumaa x 5 jaardia | AD6HQB 45J518

3M 665 Uudelleenasentonauha UPVC kirkas 1 tuumaa x 5 jaardia

Varastossa
Tuote: AD6HQB Malli: 665Ristiviite: 45J518

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen asetettava teippi
Tartunnan lujuus25 oz. / Tuumaa (Edessä) 23 oz. / Tuumaa (Takaisin)
tarttuvaKeskivahva
VäriPoista valinta
Pituus5 yd.
MateriaaliPVC
Suorituskyky Temp.60 astetta 125 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus19 paunaa / tuumaa
Paksuus3.5 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3919102040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 665 Reposition Tape Upvc kirkas 11/2 tuumaa x 5 jaardia | AD6HPZ 45J516 6651.5 "€29.70
3M 665 Uudelleenasentonauha Upvc Clear 1/2 tuumaa x 5 jaardia | AD6HQA 45J517 6651 / 2 "€11.13
3M 665 Nauhan sijoitus UPVC Clear 2 tuumaa x 5 jaardia | AD6HQC 45J519 6652"€38.94
3M 665 Uudelleenasentonauha UPVC kirkas 3/4 tuumaa x 5 jaardia | AD6HQD 45J520 6653 / 4 "€15.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 665 Uudelleenasentonauha UPVC kirkas 1 tuumaa x 5 jaardia
€20.41 / yksikkö