Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 6581 päävaljaat, 5 kpl | AF9EWN 29WT71

3M 6581 Päävaljaat, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AF9EWN Malli: 6581Ristiviite: 29WT71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPään valjaiden kokoonpano
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9020008000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
3M 7581 päävaljaat, 5 kpl | AD2JAW 3PRK1 7581€158.68
3M 6582 päävaljaat, 5 kpl | AF9EWQ 29WT74 6582€131.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 6581 Päävaljaat, 5 kpl
€132.26 / yksikkö