Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 630 liukuesteteippi, keltainen, 2 tuumaa x 60 jalkaa, 2 kpl | AE7YKD 6BV15

3M 630 liukuestenauha, keltainen, 2 tuumaa x 60 jalkaa, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AE7YKD Malli: 630Ristiviite: 6BV15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
Tartunnan lujuus100 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
taustamuovikalvo
VäriTurvallisuus keltainen
Pituus60ft.
MateriaaliMineraalipinnoitettu
Suorituskyky Temp.-40 - 300 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus32 paunaa / tuumaa
Paksuus2.5 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTartunnan lujuustarttuvataustaVäriSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
3M 610 liukastumaton nauha, musta, 6 tuumaa x 60 jalkaa | AC8HYM 3AH44 6106"43 oz. / TuumaaKumihartsiPaineherkkä liimaMustaJopa 300 astetta F23 paunaa / tuumaa2.3 milj.€373.16
3M 610 liukastumaton teippi, 2 tuumaa x 60 jalkaa | AE3BCH 5AN34 6102"43 oz. / TuumaaKumihartsi-MustaJopa 300 astetta F23 paunaa / tuumaa2.3 milj.€151.27
3M 610 liukastumaton teippi, musta 4 tuumaa x 60 jalkaa | AE7RNU 6AD55 6104"43 oz. / TuumaaKumihartsi-MustaJopa 300 astetta F23 paunaa / tuumaa2.3 milj.€254.18
3M 610 liukastumaton teippi, musta, 1 tuuma x 60 jalkaa | AE7YKB 6BV13 6101"43 oz. / TuumaaKumihartsi-MustaJopa 300 astetta F23 paunaa / tuumaa2.3 milj.€52.26
3M 610 liukastumaton teippi, musta 12 tuumaa x 60 jalkaa | AE7YKC 6BV14 61012 "43 oz. / TuumaaKumihartsi-MustaJopa 300 astetta F23 paunaa / tuumaa2.3 milj.€622.81
3M 630 liukastumaton teippi, keltainen 4 tuumaa x 60 jalkaa AE7YKE 6BV16 6304"100 oz. / TuumaaKumimuovikalvoTurvallisuus keltainen-40 - 300 astetta F32 paunaa / tuumaa2.5 milj.€208.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 630 liukuestenauha, keltainen, 2 tuumaa x 60 jalkaa, 2 kpl
€147.56 / yksikkö