Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 60440268377 Hiomahihna, pituus 20 1/2 tuumaa, leveys 3/4 tuumaa, keraaminen, 80 karkeus, keskikokoinen | CE9KUK 52JG81

3M 60440268377 Hiomanauha, pituus 20 1/2 tuumaa, leveys 3/4 tuumaa, keraaminen, 80 karkeus, keskikokoinen

Varastossa
Tuote: CE9KUK Malli: 60440268377Ristiviite: 52JG81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineKeraaminen
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
VäriOranssi
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Pituus20 1 / 2 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliLuokkasisuHinta
3M 60440295768 Hiomahihna, pituus 20 1/2 tuumaa, leveys 3/4 tuumaa, keraaminen, 40 karkeutta, karkea | CE9KUM 48XD83 60440295768Polyesteri / puuvillaKarkea40€5.25
3M 60410012920 Hiomahihna, pituus 20 1/2 tuumaa, leveys 3/4 tuumaa, keraaminen, 120 karkeus, hieno | CE9KUP 32UM16 60410012920Polyesteri / puuvillaLoppu120€4.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 60440268377 Hiomanauha, pituus 20 1/2 tuumaa, leveys 3/4 tuumaa, keraaminen, 80 karkeus, keskikokoinen
€6.23 / yksikkö