3M 5916 Hitsaus/kipinä Deflect Pa 24 tuumaa x 150 jalkaa, 2 kpl | AC3XZT 2XJW5

3M 5916 Hitsaus/kipinäpoikkeutus Pa 24 tuumaa x 150 jalkaa, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AC3XZT Malli: 5916Ristiviite: 2XJW5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€828.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipinänohjain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.76
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi4811411000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5916 Hitsaus/kipinäpoikkeutus Pa 24 tuumaa x 150 jalkaa, 2 kpl
€828.69 / yksikkö