Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 59028 Flat Mop Easyscrub Cc Sininen 18 tuumaa, 10 pk | AA9EEG 1CPH9

3M 59028 Flat Mop Easyscrub Cc Blue 18 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AA9EEG Malli: 59028Ristiviite: 1CPH9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€337.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätasopesu
Perusmateriaalimikrokuituliina
VäriValkoinen ja sininen reunus
LopputyyppiLeikkaus
PestäväKyllä
Pituus18 "
Materiaalimikrokuituliina
Mop-tyyliTasainen
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.31
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLopputyyppiPituusHinta
3M 59029 Flat Mop Easyscrub 12 tuumaa, 10 pk | AA9EEB 1CPH1 59029Valkoinen w / vihreät kuorintaraidat-12 "€325.30
3M 59023 Flat Mop Easyscrub 24 tuumaa, 10 pk | AA9EEC 1CPH2 59023Valkoinen w / vihreät kuorintaraidat-24 "€496.91
3M 59017 Flat Mop Easyscrub Plus 18 tuumaa, 10 pk | AA9EED 1CPH4 59017ValkoinenSilmukka18 "€373.89
3M 59026 Läppämoppi Easyscrub Cc Punainen 18 tuumaa, 10 pk | AA9EEE 1CPH7 59026Valkoinen punaisella reunuksella-18 "€337.39
3M 59027 Flat Mop Easyscrub Cc Green 18 tuumaa, 10 pk | AA9EEF 1CPH8 59027Valkoinen vihreällä reunallaLeikkaus18 "€337.39
3M 55594 Moppi 18 tuumaa, 10 pk | AF2TTU 6XU15 55594ValkoinenLeikkaus18 "€337.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 59028 Flat Mop Easyscrub Cc Blue 18 tuumaa, 10 pk
€337.39 / yksikkö