Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 15AH -116 Contact Tip Hd 1/16 Inch Tweco - Pakkaus 10 | AD6FWZ 45G089

AMERICAN TORCH TIP 15AH -116 Ota kärki Hd 1/16 tuumaa Tweco - 10 kpl

Varastossa
Tuote: AD6FWZ Malli: 15AH-116Ristiviite: 45G089

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan kokoHD 1/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.16
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoPkg. MääräHinta
AMERIKAN TORCH VINKKI 11H-30 Kosketinkärki Hd .030 Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FVG 45G040 11H-30HD .030 "10€17.57
AMERIKAN TORCH VINKKI 11H-45 kosketuskärki Hd .045 Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FVJ 45G043 11H-45HD .045 "10€16.30
AMERICAN TORCH VINKKI 14AH-116 Kosketinkärki Hd 1/16 tuumaa Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FWB 45G061 14AH-116HD 1/16 "10€15.54
AMERICAN TORCH TIP 14AH-364 Contact Tip Hd 3/64 Inch Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FWC 45G062 14AH-364HD 3/64 "10€16.51
AMERICAN TORCH VINKKI 14H-116 Kosketinkärki Hd 1/16 tuuman Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FWD 45G063 14H-116HD 1/16 "10€16.64
AMERIKAN TORCH VINKKI 14H-30 kosketuskärki Hd .030 Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FWE 45G065 14H-30HD .030 "10€16.46
AMERICAN TORCH TIP 14H-35 kontaktikärki Hd .035 Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FWF 45G068 14H-35HD .035 "10€18.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 15AH -116 Ota kärki Hd 1/16 tuumaa Tweco - 10 kpl
€32.55 /pakkaus