Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 55845 Screen Cloth Disc Pad With Strap 5 Inch, 10 Pk | AB9JHP 2DHU8

3M 55845 Screen Cloth Disc Pad With Strap 5 Inch, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AB9JHP Malli: 55845Ristiviite: 2DHU8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€980.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön kangaslevyn käsityyny hihnalla
LiitetyyppiLeikata
TiheysKeskikokoinen
Halkaisija5"
MateriaaliMuovi
Paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 55845 Screen Cloth Disc Pad With Strap 5 Inch, 10 Pk
€980.23 / yksikkö