Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5480 kalvonauha, PTFE, harmaa 3 tuumaa x 5 jaardia | AA6XCH 15D206

3M 5480 Kalvonauha, PTFE, harmaa, 3 tuumaa x 5 jaardia

Varastossa
Tuote: AA6XCH Malli: 5480Ristiviite: 15D206

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-kalvonauha
Tartunnan lujuus20 oz. / Tuumaa
tarttuvaSilikoni
VäriHarmaa
Pituus5 yd.
MateriaaliKuorittu PTFE
Suorituskyky Temp.-65 - 500 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus27 paunaa / tuumaa
Paksuus3.7 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusTartunnan lujuustarttuvaPaksuusLeveysVärieräPituusHinta
3M 1 / 2-36-5480 filminauha Skived Ptfe harmaa 1/2 tuumaa x 36 jaardia AA6WMX 15C869 1 / 2-36-548027 paunaa / tuumaa20 oz. / TuumaaSilikoni3.7 milj.1 / 2 "HarmaaPTFE-kalvonauha36 yd.€170.70
3M 12-36-5480 Filminauha Skived Ptfe Harmaa 12 Tuumaa x 36 Jaardi | AA6WMY 15C870 12-36-548027 paunaa / tuumaa20 oz. / TuumaaSilikoni3.7 milj.12 "HarmaaPTFE-kalvonauha36 yd.€4,902.77
3M 12-36-5481 Filminauha Skived Ptfe Harmaa 12 Tuumaa x 36 Jaardia AA6WMZ 15C872 12-36-548149 paunaa / tuumaa32 oz. / TuumaaSilikoni6.8 milj.12 "HarmaaPTFE-kalvonauha36 yd.€9,500.60
3M 1/2-36-5491 kalvonauha suulakepuristettu Ptfe harmaa 1/2 tuumaa x 36 jaardia | AA6WNA 15C873 1 / 2-36-549140 paunaa / tuumaa35 oz. / TuumaaSilikoni6.7 milj.1 / 2 "HarmaaPTFE-kalvonauha36 yd.€455.48
3M 12-36-5491 Kalvopuristettu Ptfe-harmaa 12 tuuman x 36 jaardin pinta | AA6WNB 15C874 12-36-549140 paunaa / tuumaa35 oz. / TuumaaSilikoni6.7 milj.12 "HarmaaPTFE-kalvonauha36 yd.€10,159.89
3M 1 / 2-36-5498 Kalvoteip Ptfe Ruskea 1/2 tuumaa x 36 jaardia | AA6WNC 15C875 1 / 2-36-549819 paunaa / tuumaa48 oz. / TuumaaKumi4 milj.1 / 2 "RuskeaPTFE-kalvonauha36 yd.€166.04
3M 12-36-5498 Filminauha Ptfe Ruskea 12 tuumaa x 36 jaardia | AA6WND 15C876 12-36-549819 paunaa / tuumaa48 oz. / TuumaaKumi4 milj.12 "RuskeaPTFE-kalvonauha36 yd.€3,698.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5480 Kalvonauha, PTFE, harmaa, 3 tuumaa x 5 jaardia
€199.30 / yksikkö