Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5453 kangasnauha 2 tuumaa x 5 jaardia 8.2 mil ruskea | AA6VVX 15C456

3M 5453 kangasteippi 2 tuumaa x 5 jaardia 8.2 mil ruskea

Varastossa
Tuote: AA6VVX Malli: 5453Ristiviite: 15C456
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
€237.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-pinnoitettu kangasnauha
Tartunnan lujuus55 oz. / Tuumaa
tarttuvaSilikoni
VäriRuskea
Pituus5 yd.
MateriaaliPTFE-kyllästetty lasikuitu
Suorituskyky Temp.-100 - 400 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus175 paunaa / tuumaa
Paksuus8.2 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7019401500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriPituusVetolujuusPaksuusLeveysHinta
3M 5151 kangasnauha 1/2 x 5 y 4.5 Mil vaaleanruskea | AA6VTU 15C404 515130 oz. / TuumaaVaalean ruskea5 yd.100 paunaa / tuumaa4.5 milj.1 / 2 "€30.31
3M 5151 kangasnauha 12 x 5 piha 4.5 mil vaaleanruskea | AA6VTV 15C405 515130 oz. / TuumaaVaalean ruskea5 yd.100 paunaa / tuumaa4.5 milj.12 "€540.44
3M 5151 kangasnauha 1 x 5 jaardia 4.5 mil vaaleanruskea | AA6VTW 15C406 515130 oz. / TuumaaVaalean ruskea5 yd.100 paunaa / tuumaa4.5 milj.1"€58.08
3M 5151 kangasnauha 2 x 5 jaardia 4.5 mil vaaleanruskea | AA6VTX 15C407 515130 oz. / TuumaaVaalean ruskea5 yd.100 paunaa / tuumaa4.5 milj.2"€106.90
3M 5151 kangasnauha 3/4 x 5 y 4.5 Mil vaaleanruskea | AA6VTY 15C408 515130 oz. / TuumaaVaalean ruskea5 yd.100 paunaa / tuumaa4.5 milj.3 / 4 "€41.29
3M 5151 kangasnauha 3 x 5 jaardia 4.5 mil vaaleanruskea | AA6VTZ 15C409 515130 oz. / TuumaaVaalean ruskea5 yd.100 paunaa / tuumaa4.5 milj.3"€159.60
3M 5151 kangasnauha 6 x 5 jaardia 4.5 mil vaaleanruskea | AA6VUA 15C410 515130 oz. / TuumaaVaalean ruskea5 yd.100 paunaa / tuumaa4.5 milj.6"€318.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5453 kangasteippi 2 tuumaa x 5 jaardia 8.2 mil ruskea
€237.33 / yksikkö