Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5419 kalvoteippi, polyimidi kulta, 2 tuumaa x 5 jaardia | AA6VVE 15C439

3M 5419 Film Teippi Polyimide Gold 2 tuumaa x 5 jaardia

Varastossa
Tuote: AA6VVE Malli: 5419Ristiviite: 15C439
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
€100.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilminauha
Tartunnan lujuus20 oz. / Tuumaa
tarttuvaSilikoni
VäriKulta
Pituus5 yd.
Materiaalipolyimidi
Suorituskyky Temp.-100 - 500 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus33 paunaa / tuumaa
Paksuus2.7 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
3M 5419 kalvoteippi polyimidi kultaa 1/2 tuumaa x 5 jaardia | AA6VVB 15C436 54195 yd.1 / 2 "€29.05
3M 5419 kalvoteippi polyimidi kultaa 1/4 tuumaa x 5 jaardia | AA6VVC 15C437 54195 yd.1 / 4 "€14.07
3M 5419 -teippi polyimidikulta, 1 tuuma x 5 jaardia | AA6VVD 15C438 54195 yd.1"€46.91
3M 5419 kalvoteippi polyimidi kultaa 3/4 tuumaa x 5 jaardia | AA6VVF 15C440 54195 yd.3 / 4 "€39.22
3M 5419 Film Tape Polyimide Gold 1/2 tuumaa x 36 jaardia | AA6VVG 15C441 541936 yd.1 / 2 "€150.65
3M 5419 Film Tape Polyimide Gold 1/4 tuumaa x 36 jaardia | AA6VVH 15C442 541936 yd.1 / 4 "€77.04
3M 5419 kalvoteippi, polyimidi kulta, 1 tuuma x 36 piha | AA6VVJ 15C443 541936 yd.1"€263.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5419 Film Teippi Polyimide Gold 2 tuumaa x 5 jaardia
€100.43 / yksikkö