Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 5419 kalvoteippi polyimidi kultaa 1/4 tuumaa x 5 jaardia | AA6VVC 15C437

3M 5419 Film Tape Polyimide Gold 1/4 tuumaa x 5 jaardia

Tuotenumero: AA6VVC Malli: 5419Ristiviite: 15C437
Varastossa

Hanki se tiistai, marraskuu 19

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€12.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräFilminauha
Tartunnan lujuus20 oz. / Tuumaa
tarttuvaSilikoni
VäriKulta
Pituus5 yd.
Materiaalipolyimidi
Suorituskyky Temp.-100 - 500 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Vetolujuus33 paunaa / tuumaa
Paksuus2.7 milj.
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
3M 5419 kalvoteippi polyimidi kultaa 1/2 tuumaa x 5 jaardia | AA6VVB 15C436 54195 yd.1 / 2 "€24.10
3M 5419 -teippi polyimidikulta, 1 tuuma x 5 jaardia | AA6VVD 15C438 54195 yd.1"€38.92
3M 5419 kalvoteippi, polyimidi kulta, 2 tuumaa x 5 jaardia | AA6VVE 15C439 54195 yd.2"€83.54
3M 5419 kalvoteippi polyimidi kultaa 3/4 tuumaa x 5 jaardia | AA6VVF 15C440 54195 yd.3 / 4 "€36.09
3M 5419 Film Tape Polyimide Gold 1/2 tuumaa x 36 jaardia | AA6VVG 15C441 541936 yd.1 / 2 "€124.98
3M 5419 Film Tape Polyimide Gold 1/4 tuumaa x 36 jaardia | AA6VVH 15C442 541936 yd.1 / 4 "€65.88
3M 5419 kalvoteippi, polyimidi kulta, 1 tuuma x 36 piha | AA6VVJ 15C443 541936 yd.1"€218.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5419 Film Tape Polyimide Gold 1/4 tuumaa x 5 jaardia
€12.34 / yksikkö