Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 520-01-00R01 Hengitysputkiyksikön kumi 36 | AD2ECP 3NNG6

3M 520-01-00R01 Hengitysletkun kokoonpano kumi 36

Varastossa
Tuote: AD2ECP Malli: 520-01-00R01Ristiviite: 3NNG6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitysputken kokoonpano
MateriaaliTychem (Q) QC tai butyylikumi
Koko36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 520-01-00R01 Hengitysletkun kokoonpano kumi 36
€119.84 / yksikkö