Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 51038 Lukituslevy alumiinioksidi 1-1 / 2 tuumaa 120 Grit Tsm | AF2FTB 6TD04

3M 51038 Lukituslevy alumiinioksidi 1-1/2 tuumaa 120 Grit Tsm

Varastossa
Tuote: AF2FTB Malli: 51038Ristiviite: 6TD04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki
KiinnitysjärjestelmäTSM
LiitetyyppiKytke päälle / pois
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoYF
VäriRuskea
Levy Dia.1.5 "
LuokkaLoppu
sisu120
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.LuokkasisuMaks. KierroslukuHinta
3M 49936 Lukituslevy Alumiinioksidi 2 tuumaa 36 Grit Tsm, 200 Pk | AB9BVT 2AYV2 499362"Erittäin karkea3625,000€591.27
3M 49937 Lukituslevy Alumiinioksidi 2 tuumaa 60 Grit Tsm, 200 Pk | AB9BVW 2AYV7 499372"Karkea6025,000€511.76
3M 49940 Lukituslevy Alumiinioksidi 3 tuumaa 60 Grit Tsm, 200 Pk | AB9BVZ 2AYW3 499403"Karkea6020,000€661.58
3M 51034 Lukituslevy Alumiinioksidi 2 tuumaa 100 Grit Tsm, 200 Pk | AB9JNN 2DKR7 510342"Keskikokoinen10025,000€529.15
3M 49932 Lukituslevy Alumiinioksidi 1-1/2 tuumaa 36g Tsm, 500 Pk | AB9WLZ 2FVC7 499321.5 "Erittäin karkea3630,000€957.50
3M 49941 Lukituslevy Alumiinioksidi 3 tuumaa 80 Grit Tsm, 200 Pk | AB9WQE 2FWH9 499413"Keskikokoinen8020,000€661.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 51038 Lukituslevy alumiinioksidi 1-1/2 tuumaa 120 Grit Tsm
€1.94 / yksikkö